Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIHA TOOLS 20192 Eristetty kiintoavainsarja 5/16-3/4 tuumaa 8kpl | AB8RGG 26X340

WIHA TOOLS 20192 eristetty avopää jakoavainsarja 5/16-3/4 tuumaa 8kpl

Varastossa
Tuote: AB8RGG Malli: 20192Ristiviite: 26X340

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€479.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty avoimen avaimen sarja
Suorittaa loppuunKaksoiseristys punainen yli keltainen
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä8
Pituusalue3-29 / 32 - 7 "
SAE tai metrinenSAE
Avaimet mukana5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
WIHA TOOLS 20093 Eristetty kiintoavainsarja 15 astetta 6-19mm 8kpl | AB8RGH 26X341 20093metrinen6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 19 mm€384.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIHA TOOLS 20192 eristetty avopää jakoavainsarja 5/16-3/4 tuumaa 8kpl
€479.47 / yksikkö