WIEGMANN WC12C12 konsolikotelo 12 tuumaa korkeus x 12 tuumaa leveys x 9 tuumaa syvyys | AF9KAG 2VB93

WIEGMANN WC12C12 konsolikotelo 12 tuumaa korkeus x 12 tuumaa leveys x 9 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AF9KAG Malli: WC12C12Ristiviite: 2VB93

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva yläkotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys9"
Kotelon kannen ominaisuudetVangitut kannen ruuvit
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 harmaa polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus12 "
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusJalusta
NEMA-luokitus12, 13
Käytettävä avautumissyvyys3.5 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8538100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
WIEGMANN WC12C24 -kotelon sarana 9d x 24w x 12h tuumaa | AB8WVM 2AAT1 WC12C249"ANSI 61 polyesterijauhe12 "24 "€423.81
WIEGMANN WC16C24 -kotelon sarana 11d x 24w x 16h tuumaa | AB8WVN 2AAT2 WC16C2411 "ANSI 61 polyesterijauhe16 "24 "€495.88
WIEGMANN WC16C30 -kotelon sarana 11d x 30w x 16h tuumaa | AB8WVP 2AAT3 WC16C3011 "ANSI 61 polyesterijauhe16 "30 "€1,104.40
WIEGMANN WC16C36 -kotelon sarana 11d x 26w x 16h tuumaa | AB8WVQ 2AAT4 WC16C3611 "ANSI 61 polyesterijauhe16 "36 "€983.89
WIEGMANN WC20C24 -kotelon sarana 13d x 24w x 20h tuumaa | AB8XHZ 2ACB7 WC20C2413 "ANSI 61 polyesterijauhe20 "24 "€547.30
WIEGMANN WC20C30 -kotelon sarana 13d x 30w x 20h tuumaa | AB9BDV 2AUB4 WC20C3013 "ANSI 61 polyesterijauhe20 "30 "€645.91
WIEGMANN WC08C20 -konsolikotelo 8 tuuman korkeus x 20 tuuman leveys x 7 tuuman syvyys | AF9FDP 2AAR9 WC08C207"ANSI 61 harmaa polyesterijauhe8"20 "€463.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WC12C12 konsolikotelo 12 tuumaa korkeus x 12 tuumaa leveys x 9 tuumaa syvyys
€323.01 / yksikkö