Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN WAS050SS Reiäntiivisteen öljytiiviste | AE7ZLF 6C742

WIEGMANN WAS050SS Reiän tiiviste Öljytiivis

Varastossa
Tuote: AE7ZLF Malli: WAS050SSRistiviite: 6C742

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistetty reiän tiiviste
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunPolyesteri jauhe
TiivisteOilight
Reikä dia.7 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
NEMA-kotelotyyppi12 ja 4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu (sinetöimään käyttämättömät painikkeet tai kanavareiät)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoReikä dia.Hinta
WIEGMANN WAS150SS Reiän tiivisteen öljytiiviste | AG7ELQ 6C746 WAS150SS1.5 "2"€54.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WAS050SS Reiän tiiviste Öljytiivis
€27.88 / yksikkö