Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN WA4AXFN2 Aksiaalipuhallin 230vac 4-5 / 7in H 4-5 / 7in W | AB4NTX 1ZHR4

WIEGMANN WA4AXFN2 aksiaalituuletin 230vac 4-5/7in H 4-5/7in W

Varastossa
Tuote: AB4NTX Malli: WA4AXFN2Ristiviite: 1ZHR4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Terän materiaaliEi-metallinen
CFM @ 0.000 tuumaa. SP88 / 110
dBA37
Syvyys1.5 "
Sähköliitännät24 "johdot ja 90 asteen pistoke kiinnitetty
Fani Dia.4"
Tuuletin RPM3500/3000
Korkeus4 5 / 7 "
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloMuovi / teräs
Hz50/60
AsennusasentoPystysuora
ShapeNeliö
Jännite230 VAC
Watts17/15
Leveys4 5 / 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuuletin RPMJänniteHinta
WIEGMANN WA4AXFN Aksiaalipuhallin 115vac 4-5 / 7in H 4-5 / 7in W | AB4NTW 1ZHR3 WA4AXFN2500/3000115 VAC€168.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WA4AXFN2 aksiaalituuletin 230vac 4-5/7in H 4-5/7in W
€189.79 / yksikkö