Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN WA4AXFN Aksiaalipuhallin 115vac 4-5 / 7in H 4-5 / 7in W | AB4NTW 1ZHR3

WIEGMANN WA4AXFN Aksiaalituuletin 115vac 4-5/7in H 4-5/7in W

Varastossa
Tuote: AB4NTW Malli: WA4AXFNRistiviite: 1ZHR3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Terän materiaaliEi-metallinen
CFM @ 0.000 tuumaa. SP88 / 110
dBA37
Syvyys1.5 "
Sähköliitännät24 "johdot ja 90 asteen pistoke kiinnitetty
Fani Dia.4"
Tuuletin RPM2500/3000
Korkeus4 5 / 7 "
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloMuovi / teräs
Hz50/60
AsennusasentoPystysuora
ShapeNeliö
Jännite115 VAC
Watts17/15
Leveys4 5 / 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuuletin RPMJänniteHinta
WIEGMANN WA4AXFN2 Aksiaalipuhallin 230vac 4-5 / 7in H 4-5 / 7in W | AB4NTX 1ZHR4 WA4AXFN23500/3000230 VAC€189.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WA4AXFN Aksiaalituuletin 115vac 4-5/7in H 4-5/7in W
€168.37 / yksikkö