WIEGMANN SC303008GNK Kotelo Saranoitu 8d x 30L x 30K Tuuma | AE9JAK 6JYW6

WIEGMANN SC303008GNK Kotelo saranoitu 8p x 30v x 30h tuuma

Varastossa
Tuote: AE9JAK Malli: SC303008GNKRistiviite: 6JYW6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€622.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriSinkitty
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudetPinnoitetut teräsruuvit
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunMaalaamaton esisinkitty
Korkeus30 "
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metallimittari12
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Käytettävä avautumissyvyys8"
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä avautumissyvyysVäriSyvyysLeveysSuorittaa loppuunKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaMateriaaliHinta
WIEGMANN SC151506 Koteloruuvi 6d x 15w x 15h tuumaa | AB4NRY 1ZHL7 SC1515066"Harmaa6"15 "ANSI 61 polyesterijauhe15 "NokotuksetHiiliteräs€92.36
WIEGMANN SC151506NK Koteloruuvi 6d x 15w x 15h tuumaa | AB4NRZ 1ZHL8 SC151506NK6"Harmaa6"15 "ANSI 61 polyesterijauhe15 "Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€102.15
WIEGMANN SC181804 Koteloruuvi 4d x 18w x 18h tuumaa | AB4NTA 1ZHL9 SC1818044"Harmaa4"18 "ANSI 61 polyesterijauhe18 "NokotuksetHiiliteräs€134.79
WIEGMANN SC181804NK Koteloruuvi 4d x 18w x 18h tuumaa | AB4NTB 1ZHN1 SC181804NK4"Harmaa4"18 "ANSI 61 polyesterijauhe18 "Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€137.26
WIEGMANN SC181806 Koteloruuvi 6d x 18w x 18h tuumaa | AB4NTC 1ZHN2 SC1818066"Harmaa6"18 "ANSI 61 polyesterijauhe18 "NokotuksetHiiliteräs€157.95
WIEGMANN SC181806NK Koteloruuvi 6d x 18w x 18h tuumaa | AB4NTD 1ZHN3 SC181806NK6"Harmaa6"18 "ANSI 61 polyesterijauhe18 "Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€138.56
WIEGMANN SC242406 Koteloruuvi 6d x 24w x 24h tuumaa | AB4NTE 1ZHN4 SC2424066"Harmaa6"24 "ANSI 61 polyesterijauhe24 "NokotuksetHiiliteräs€317.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN SC303008GNK Kotelo saranoitu 8p x 30v x 30h tuuma
€622.93 / yksikkö