WIEGMANN SC182404NK Metallinen Kotelo Ruuvi 4d x 18L x 24h Tuuma | AD7DDU 4DMW6

WIEGMANN SC182404NK metallisen kotelon ruuvi 4p x 18v x 24h tuuma

Varastossa
Tuote: AD7DDU Malli: SC182404NKRistiviite: 4DMW6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys4"
Kotelon kannen ominaisuudetPinnoitetut teräsruuvit
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus24 "
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Käytettävä avautumissyvyys4.06 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.2075
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä avautumissyvyysVäriSyvyysLeveysSuorittaa loppuunKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaMateriaaliHinta
WIEGMANN SC040404NK Koteloruuvi 4d x 4w x 4h tuumaa | AB4NRN 1ZHK7 SC040404NK4"Harmaa4"4"ANSI 61 polyesterijauhe4"Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€27.06
WIEGMANN SC060604NK Koteloruuvi 4d x 6w x 6h tuumaa | AB4NRP 1ZHK8 SC060604NK4"Harmaa4"6"ANSI 61 polyesterijauhe6"Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€23.66
WIEGMANN SC060606 Koteloruuvi 6d x 6w x 6h tuumaa | AB4NRQ 1ZHK9 SC0606066"Harmaa6"6"ANSI 61 polyesterijauhe6"NokotuksetHiiliteräs€35.37
WIEGMANN SC080804NK Koteloruuvi 4d x 8w x 8h tuumaa | AB4NRR 1ZHL1 SC080804NK4"Harmaa4"8"ANSI 61 polyesterijauhe8"Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€34.45
WIEGMANN SC080806NK Koteloruuvi 6d x 8w x 8h tuumaa | AB4NRT 1ZHL2 SC080806NK6"Harmaa6"8"ANSI 61 polyesterijauhe8"Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€35.10
WIEGMANN SC101004NK -koteloruuvi 4d x 10w x 10h tuumaa | AB4NRU 1ZHL3 SC101004NK4"Harmaa4"10 "ANSI 61 polyesterijauhe10 "Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€42.46
WIEGMANN SC101006NK Koteloruuvi 6d x 10w x 10h tuumaa | AB4NRV 1ZHL4 SC101006NK6"Harmaa6"10 "ANSI 61 polyesterijauhe10 "Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€49.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN SC182404NK metallisen kotelon ruuvi 4p x 18v x 24h tuuma
€186.09 / yksikkö