WIEGMANN SC182404G metallikoteloruuvi 4d x 18w x 24h sisään | AE9JBV 6JYZ8

WIEGMANN SC182404G metallikotelon ruuvi 4d x 18v x 24h sisään

Varastossa
Tuote: AE9JBV Malli: SC182404GRistiviite: 6JYZ8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriSinkitty
Syvyys4"
Kotelon kannen ominaisuudetPinnoitetut teräsruuvit
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunMaalaamaton esisinkitty
Korkeus24 "
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Käytettävä avautumissyvyys4"
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.969
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)61.98
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä avautumissyvyysVäriSyvyysLeveysSuorittaa loppuunKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaMateriaaliHinta
WIEGMANN SC151506 Koteloruuvi 6d x 15w x 15h tuumaa | AB4NRY 1ZHL7 SC1515066"Harmaa6"15 "ANSI 61 polyesterijauhe15 "NokotuksetHiiliteräs€92.36
WIEGMANN SC151506NK Koteloruuvi 6d x 15w x 15h tuumaa | AB4NRZ 1ZHL8 SC151506NK6"Harmaa6"15 "ANSI 61 polyesterijauhe15 "Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€102.15
WIEGMANN SC181804 Koteloruuvi 4d x 18w x 18h tuumaa | AB4NTA 1ZHL9 SC1818044"Harmaa4"18 "ANSI 61 polyesterijauhe18 "NokotuksetHiiliteräs€134.79
WIEGMANN SC181804NK Koteloruuvi 4d x 18w x 18h tuumaa | AB4NTB 1ZHN1 SC181804NK4"Harmaa4"18 "ANSI 61 polyesterijauhe18 "Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€137.26
WIEGMANN SC181806 Koteloruuvi 6d x 18w x 18h tuumaa | AB4NTC 1ZHN2 SC1818066"Harmaa6"18 "ANSI 61 polyesterijauhe18 "NokotuksetHiiliteräs€157.95
WIEGMANN SC181806NK Koteloruuvi 6d x 18w x 18h tuumaa | AB4NTD 1ZHN3 SC181806NK6"Harmaa6"18 "ANSI 61 polyesterijauhe18 "Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€138.56
WIEGMANN SC242406 Koteloruuvi 6d x 24w x 24h tuumaa | AB4NTE 1ZHN4 SC2424066"Harmaa6"24 "ANSI 61 polyesterijauhe24 "NokotuksetHiiliteräs€317.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN SC182404G metallikotelon ruuvi 4d x 18v x 24h sisään
€190.18 / yksikkö