Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN SC101004 -liitäntäkotelon kotelo 4d x 10w x 10h tuumaa | AD8JZP 4KP30

WIEGMANN SC101004 kytkentärasian kotelo 4p x 10v x 10h tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JZP Malli: SC101004Ristiviite: 4KP30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys4"
Kotelon kannen ominaisuudetPinnoitetut teräsruuvit
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus10 "
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaNokotukset
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Käytettävä avautumissyvyys4"
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.285
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä avautumissyvyysVäriSyvyysLeveysSuorittaa loppuunKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaMateriaaliHinta
WIEGMANN SC040404NK Koteloruuvi 4d x 4w x 4h tuumaa | AB4NRN 1ZHK7 SC040404NK4"Harmaa4"4"ANSI 61 polyesterijauhe4"Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€27.06
WIEGMANN SC060604NK Koteloruuvi 4d x 6w x 6h tuumaa | AB4NRP 1ZHK8 SC060604NK4"Harmaa4"6"ANSI 61 polyesterijauhe6"Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€23.66
WIEGMANN SC060606 Koteloruuvi 6d x 6w x 6h tuumaa | AB4NRQ 1ZHK9 SC0606066"Harmaa6"6"ANSI 61 polyesterijauhe6"NokotuksetHiiliteräs€35.37
WIEGMANN SC080804NK Koteloruuvi 4d x 8w x 8h tuumaa | AB4NRR 1ZHL1 SC080804NK4"Harmaa4"8"ANSI 61 polyesterijauhe8"Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€34.45
WIEGMANN SC080806NK Koteloruuvi 6d x 8w x 8h tuumaa | AB4NRT 1ZHL2 SC080806NK6"Harmaa6"8"ANSI 61 polyesterijauhe8"Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€35.10
WIEGMANN SC101004NK -koteloruuvi 4d x 10w x 10h tuumaa | AB4NRU 1ZHL3 SC101004NK4"Harmaa4"10 "ANSI 61 polyesterijauhe10 "Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€42.46
WIEGMANN SC101006NK Koteloruuvi 6d x 10w x 10h tuumaa | AB4NRV 1ZHL4 SC101006NK6"Harmaa6"10 "ANSI 61 polyesterijauhe10 "Ei tyrmäyksiäHiiliteräs€49.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN SC101004 kytkentärasian kotelo 4p x 10v x 10h tuumaa
€55.89 / yksikkö