Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IVES 8302-8 US32D 3.5X15 oven vetolevy 3. 5 tuuman leveys x 15 tuuman pituus | AH3JEG 32MC71

IVES 8302-8 US32D 3.5X15 oven vetolevy 3, 5 tuuman leveys x 15 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH3JEG Malli: 8302-8 US32D 3.5X15Ristiviite: 32MC71

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven vetolevy
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Grip-tyyliPyöreä
Tartunnan paksuus3 / 4 "
Pituus15 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusPintakiinnitysruuvit
Projektio1.5 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1115
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
IVES 8302-8 US32D 6X16 Oven vetolevy 6 tuuman leveys x 16 tuuman pituus | AH3JEE 32MC68 8302-8 US32D 6X1616 "6"€142.72
IVES 8302-8 US32D 4X16 Oven vetolevy 4 tuuman leveys x 16 tuuman pituus | AH3JEF 32MC70 8302-8 US32D 4X1616 "4"€138.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES 8302-8 US32D 3.5X15 oven vetolevy 3, 5 tuuman leveys x 15 tuuman pituus
€133.04 / yksikkö