WIEGMANN RSCG040448NK Wiring Trough Gray Steel 4dx48wx4h Inch | AE9DWG 6HYE9

WIEGMANN RSCG040448NK johdotus harmaa teräs 4dx48wx4h tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9DWG Malli: RSCG040448NKRistiviite: 6HYE9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€667.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuskaukalo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys48 "
Kotelon kannen ominaisuudetTippalevyn yläosa
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus4"
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Käytettävä avautumissyvyys3.78 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaMateriaaliKäytettävä avautumissyvyysHinta
WIEGMANN RSCG040412 Johdotus harmaa teräs 4dx12wx4h tuuma | AB4NRB 1ZHJ5 RSCG0404124"Harmaa12 "ANSI 61 polyesterijauhe4"NokotuksetHiiliteräs4"€118.89
WIEGMANN RSCG040424 Johdotus harmaa teräs 4dx24wx4h tuuma | AB4NRC 1ZHJ6 RSCG0404244"Harmaa24 "ANSI 61 polyesterijauhe4"NokotuksetHiiliteräs4"€145.77
WIEGMANN RSCG040436 Johdotus harmaa teräs 4dx36wx4h tuuma | AB4NRD 1ZHJ7 RSCG0404364"Harmaa36 "ANSI 61 polyesterijauhe4"NokotuksetHiiliteräs4"€228.59
WIEGMANN RSCG040448 Johdotus harmaa teräs 4dx48wx4h tuuma | AB4NRE 1ZHJ8 RSCG0404484"Harmaa48 "ANSI 61 polyesterijauhe4"NokotuksetHiiliteräs4"€269.96
WIEGMANN RSCG040460 Johdotus harmaa teräs 4dx60wx4h tuumaa | AB4NRF 1ZHJ9 RSCG0404604"Harmaa60 "ANSI 61 polyesterijauhe4"NokotuksetHiiliteräs4"€374.30
WIEGMANN RSCG060612 Johdotus harmaa teräs 6dx12wx6h tuuma | AB4NRG 1ZHK1 RSCG0606126"Harmaa12 "ANSI 61 polyesterijauhe6"NokotuksetHiiliteräs6"€159.02
WIEGMANN RSCG060624 Johdotus harmaa teräs 6dx24wx6h tuuma | AB4NRH 1ZHK2 RSCG0606246"Harmaa24 "ANSI 61 polyesterijauhe6"NokotuksetHiiliteräs6"€506.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN RSCG040448NK johdotus harmaa teräs 4dx48wx4h tuumaa
€667.01 / yksikkö