Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN RSC060606GNK Jakorasiakotelo 6d x 6l x 6h Tuuma | AE9DWZ 6HYG5

WIEGMANN RSC060606GNK kytkentärasian kotelo 6d x 6l x 6h tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9DWZ Malli: RSC060606GNKRistiviite: 6HYG5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriSinkitty
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetLukittava
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunMaalaamaton esisinkitty
Korkeus6"
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Metallimittari16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Käytettävä avautumissyvyys5.78 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä avautumissyvyysVäriSyvyysLeveysSuorittaa loppuunKorkeusNokkaraudat / Ei pudotuksiaMateriaaliHinta
WIEGMANN RSC121506 Kotelo saranoitu 6d x 12w x 15h tuumaa | AD7DCR 4DMT8 RSC1215066.06 "Harmaa6"12 "ANSI 61 polyesterijauhe15 "NokotuksetHiiliteräs€119.46
WIEGMANN RSC181808 Kotelo saranoitu 8d x 18w x 18h tuumaa | AD7DCT 4DMT9 RSC1818088.12 "Harmaa8"18 "ANSI 61 polyesterijauhe18 "NokotuksetHiiliteräs€276.47
WIEGMANN RSC060804 -kytkentärasiakaappi 4d x 6w x 8h tuumaa | AE7ZKR 6C725 RSC0608044"Harmaa4"6"ANSI 61 polyesterijauhe8"NokotuksetHiiliteräs€72.50
WIEGMANN RSC101204 -kytkentärasiakotelo 4d x 10w x 12h tuuma | AE7ZKT 6C726 RSC1012044"Harmaa4"10 "ANSI 61 polyesterijauhe12 "NokotuksetHiiliteräs€108.94
WIEGMANN RSC060806 Kytkentärasian kotelo 6d x 6w x 8h Inch | AE7ZKU 6C727 RSC0608066"Harmaa6"6"ANSI 61 polyesterijauhe8"NokotuksetHiiliteräs€63.18
WIEGMANN RSC081006 -liitäntäkotelon kotelo 6d x 8w x 10h tuumaa | AE7ZKV 6C728 RSC0810066"Harmaa6"8"ANSI 61 polyesterijauhe10 "NokotuksetHiiliteräs€69.69
WIEGMANN RSC040604GNK Kotelo saranoitu 4d x 4w x 6h tuuma | AE9DWW 6HYG2 RSC040604GNK3.78 "Sinkitty4"4"Maalaamaton esisinkitty6"Ei tyrmäyksiäGalvanisoitu teräs€77.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN RSC060606GNK kytkentärasian kotelo 6d x 6l x 6h tuumaa
€86.87 / yksikkö