Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN PBXD2 -kotelon painonappi, 2 syvää reikää AC3PDV 2VB66

WIEGMANN PBXD2-kotelo Painike Extra Deep 2 reikää

Varastossa
Tuote: AC3PDV Malli: PBXD2Ristiviite: 2VB66

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriANSI 61 harmaa polyesterijauhe
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys4.81 "
Korkeus6"
Reiän koko30mm
Materiaali14-mittari terästä
AsennustyyliUlkoiset jalat
NEMA-luokitus12 ja 13
Kolumnien numerot1
Reikien lukumäärä2
TyyppiErittäin syvä
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusReikien lukumääräLeveysHinta
WIEGMANN PBXD1 -kotelon painonappi Extra Deep 1 Hole | AC3PDU 2VB65 PBXD14"14"€236.63
WIEGMANN PBXD3 -kotelon painonappi, erittäin syvä 3 reikää | AC3PDW 2VB67 PBXD38"34"€233.21
WIEGMANN PBXD4 -kotelon painonappi, erittäin syvä 4 reikää AC3PDX 2VB68 PBXD41"44"€356.50
WIEGMANN PBXD6 -kaapin painonappi, syvä 6 reikää | AC3PDY 2VB69 PBXD69.5 "68.5 "€274.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN PBXD2-kotelo Painike Extra Deep 2 reikää
€215.91 / yksikkö