WIEGMANN PBSS06 -kotelon painike | AD8JZH 4KP19

WIEGMANN PBSS06-kotelon painike

Tuote: AD8JZH Malli: PBSS06Ristiviite: 4KP19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainonappikotelo
VäriANSI 61 -jauhemaali, ruostumaton
Putken kokoEi kanavan sisääntuloreikiä
Syvyys3.09 "
Mitat D2-5 / 8 "
Mitat E2-1 / 8 "
Mitat F5-3 / 8 "
Mitat G10 "
Korkeus9.5 "
Reiän koko30mm
MateriaaliRuostumaton teräs
NEMA-luokitus4, 4X, 12, 13
Kolumnien numerot2
Reikien lukumäärä6
TyyppiÖljy tiukka
Leveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusSyvyysMitat DReikien lukumääräLeveysMitat EMitat FMitat GHinta
WIEGMANN PB1 -kotelon painonappi | AC3TTW 2W834 PB14, 12, 132.81 "1-7 / 8 "13.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "4"€134.37
WIEGMANN PB2 -kotelon painonappi | AC3TTX 2W835 PB24, 12, 132.81 "1-7 / 8 "23.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "6-1 / 4 "€170.66
WIEGMANN PB3 -kotelon painonappi | AC3TTY 2W836 PB34, 12, 132.81 "1-7 / 8 "33.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "8-1 / 2 "€184.73
WIEGMANN PB6 -kotelon painonappi | AC3TTZ 2W837 PB64, 12, 133.09 "2-5 / 8 "66.25 "2-1 / 8 "5-3 / 8 "10 "€346.63
WIEGMANN PB4 -kotelon painonappi | AC8GTA 3A934 PB44, 12, 132.81 "1-7 / 8 "43.25 "1-3 / 4 "2-3 / 8 "10-3 / 4 "€196.22
WIEGMANN PB9 -kotelon painike | AC8GTB 3A935 PB94, 12, 133.09 "2-5 / 8 "98.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "10 "€436.76
WIEGMANN PB12 -kotelon painonappi | AC8GTC 3A936 PB124, 12, 133.09 "2-5 / 8 "128.5 "2-1 / 8 "7-5 / 8 "12-1 / 4 "€336.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN PBSS06-kotelon painike