WIEGMANN N4363010 Kytkentärasiakaappi 10d x 30w x 36h tuumaa | AE9DUT 6HYA3

WIEGMANN N4363010 kytkentärasian kotelo 10p x 30v x 36h tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9DUT Malli: N4363010Ristiviite: 6HYA3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,282.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys10 "
Kotelon kannen ominaisuudetHakka ja niitti lukitusta varten
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu, lukittavissa
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Tiivistepolyuretaani
Korkeus36 "
Sisäpaneeli3A933
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 12, 13
Käytettävä avautumissyvyys9.78 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKäytettävä avautumissyvyysHinta
WIEGMANN N4363012 Kytkentärasiakaappi 12d x 30w x 36h tuumaa | AE9DUU 6HYA4 N436301212 "11.78 "€1,328.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN N4363010 kytkentärasian kotelo 10p x 30v x 36h tuumaa
€1,282.76 / yksikkö