WIEGMANN N4363008 Kotelo saranoitu 8d x 30w x 36h Inch | AB4NQK 1ZHG7

WIEGMANN N4363008 Kotelo Saranoitu 8p x 30L x 36H Tuuma

Varastossa
Tuote: AB4NQK Malli: N4363008Ristiviite: 1ZHG7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,363.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudetHakka ja niitti lukitusta varten
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Tiivistepolyuretaani
Korkeus36 "
Sisäpaneeli3A933
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 12, 13
Käytettävä avautumissyvyys6.91 "
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusVäriSyvyysKäytettävä avautumissyvyysLeveysKotelon kannen ominaisuudetSuorittaa loppuunKorkeusHinta
WIEGMANN N412201606SSC Kotelo saranoitu 6d x 8w x 8h tuuma | AC2VTM 2NE84 N412201606SSC3R, 4, 4X, 12Ruostumaton6"6.5 "16 "1/4 kierrosta Semiflush-salpaa# 4 Harjattu20 "€1,404.99
WIEGMANN N412202008SSC Kotelo saranoitu 4d x 8w x 8h tuuma | AC2VTP 2NE90 N412202008SSC3R, 4, 4X, 12Ruostumaton8"8.75 "20 "1/4 kierrosta Semiflush-salpaa# 4 Harjattu20 "€1,534.37
WIEGMANN N412202013SSC -kotelo saranoitu 6d x 6w x 8h tuuma | AC2VTR 2NE92 N412202013SSC3R, 4, 4X, 12Ruostumaton12 "12.5 "20 "1/4 kierrosta Semiflush-salpaa# 4 Harjattu20 "€1,738.80
WIEGMANN N412241608SSC Kotelo saranoitu 6d x 6w x 8h tuuma | AC2VTT 2NE94 N412241608SSC3R, 4, 4X, 12Ruostumaton8"8.75 "16 "1/4 kierrosta Semiflush-salpaa# 4 Harjattu24 "€1,610.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN N4363008 Kotelo Saranoitu 8p x 30L x 36H Tuuma
€1,363.33 / yksikkö