WIEGMANN N412241608SSC Kotelo saranoitu 6d x 6w x 8h tuuma | AC2VTT 2NE94

WIEGMANN N412241608SSC-kotelo saranoitu 6p x 6l x 8h tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2VTT Malli: N412241608SSCRistiviite: 2NE94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,698.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriRuostumaton
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudet1/4 kierrosta Semiflush-salpaa
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuun# 4 Harjattu
Tiivistepolyuretaani
Korkeus24 "
Sisäpaneeli2NJ36 tai 2NJ37
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 4X, 12
Käytettävä avautumissyvyys8.75 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.3
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)69.09
Laivan leveys (cm)61.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusVäriSyvyysKäytettävä avautumissyvyysLeveysKotelon kannen ominaisuudetSuorittaa loppuunKorkeusHinta
WIEGMANN N4363008 Kotelo saranoitu 8d x 30w x 36h Inch | AB4NQK 1ZHG7 N43630084, 12, 13Harmaa8"6.91 "30 "Hakka ja niitti lukitusta vartenANSI 61 polyesterijauhe36 "€1,492.85
WIEGMANN N412201606SSC Kotelo saranoitu 6d x 8w x 8h tuuma | AC2VTM 2NE84 N412201606SSC3R, 4, 4X, 12Ruostumaton6"6.5 "16 "1/4 kierrosta Semiflush-salpaa# 4 Harjattu20 "€1,397.73
WIEGMANN N412202008SSC Kotelo saranoitu 4d x 8w x 8h tuuma | AC2VTP 2NE90 N412202008SSC3R, 4, 4X, 12Ruostumaton8"8.75 "20 "1/4 kierrosta Semiflush-salpaa# 4 Harjattu20 "€1,628.26
WIEGMANN N412202013SSC -kotelo saranoitu 6d x 6w x 8h tuuma | AC2VTR 2NE92 N412202013SSC3R, 4, 4X, 12Ruostumaton12 "12.5 "20 "1/4 kierrosta Semiflush-salpaa# 4 Harjattu20 "€1,786.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN N412241608SSC-kotelo saranoitu 6p x 6l x 8h tuumaa
€1,698.85 / yksikkö