WIEGMANN N4302408 Kotelon sarana 8d x 24w x 30h tuumaa | AE7ZLA 6C733

WIEGMANN N4302408 Kotelo Saranoitu 8p x 24L x 30H Tuuma

Varastossa
Tuote: AE7ZLA Malli: N4302408Ristiviite: 6C733

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,113.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys8"
Kotelon kannen ominaisuudetHakka ja niitti lukitusta varten
Kotelon kannen tyyppiSaranoitu, lukittavissa
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Tiivistepolyuretaani
Korkeus30 "
Sisäpaneeli3A924
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus4, 12, 13
Käytettävä avautumissyvyys6.91 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.09
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)83.06
Laivan leveys (cm)61.47
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
WIEGMANN N4302410 Kotelo saranoitu 10d x 24w x 30h tuumaa | AE6YXW 5W279 N430241010 "30 "3A9248.91 "24 "€1,192.07
WIEGMANN N4201608 Kotelo saranoitu 8d x 16w x 20h tuumaa | AE7ZKZ 6C732 N42016088"20 "2W8286.91 "16 "€668.38
WIEGMANN N4161606 Kotelo saranoitu 6D x 12W x 16H tuuma | AE9DQR 6HXZ9 N41616066"16 "31LA185.78 "16 "€763.95
WIEGMANN N4201610 Kotelo saranoitu 10d x 16w x 20h tuumaa | AE9DUP 6HYA0 N420161010 "20 "2W8289.78 "16 "€849.50
WIEGMANN N4202006 Kotelo saranoitu 6d x 20w x 20h tuumaa | AE9DUQ 6HYA1 N42020066"20 "3A9225.78 "20 "€823.53
WIEGMANN N4242008 Kotelon sarana 8d x 20w x 24h tuumaa | AE9DUR 6HYA2 N42420088"24 "6XC197.78 "20 "€877.54
WIEGMANN N4242006 Kotelo saranoitu 6d x 20w x 24h tuumaa | AF2QDQ 6XC15 N42420066"24 "6XC194.91 "20 "€978.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN N4302408 Kotelo Saranoitu 8p x 24L x 30H Tuuma
€1,113.55 / yksikkö