Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN N1C101004 Jakorasiakotelo 4d x 10l x 10k Tuuma | AE9DQG 6HXZ0

WIEGMANN N1C101004 kytkentärasian kotelo 4d x 10v x 10h tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9DQG Malli: N1C101004Ristiviite: 6HXZ0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys4"
Kotelon kannen ominaisuudetUppoasennettava 1/4-kääntyvä salpa
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Korkeus10 "
Sisäpaneeli31LA20
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus1
Käytettävä avautumissyvyys3.78 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusSyvyysKotelon kannen ominaisuudetNEMA-luokitusKäytettävä avautumissyvyysLeveysSuorittaa loppuunTiivisteHinta
WIEGMANN N12604810 Kotelo Saranoitu 10d x 48w x 60h Inch | AB4NPX 1ZHE6 N12604810Lattia10 "Avainkahva12, 138.89 "48 "ANSI 61 polyesterijauhepolyuretaani€5,047.95
Tarjouspyyntö
WIEGMANN N12604812 Kotelo saranoitu 12d x 48w x 60h tuumaa | AB4NPY 1ZHE7 N12604812Lattia12 "Avainkahva12, 1310.84 "48 "ANSI 61 polyesterijauhepolyuretaani€5,201.70
Tarjouspyyntö
WIEGMANN N12604816 Kotelo päällekkäinen 16d x 48w x 60h tuuma | AB4NPZ 1ZHE8 N12604816Lattia16 "Avainkahva12, 1314.84 "48 "ANSI 61 polyesterijauhepolyuretaani€5,324.38
WIEGMANN N12606012 Kotelo päällekkäinen 12d x 60w x 60h tuumaa | AB4NQA 1ZHE9 N12606012Lattia12 "Avainkahva12, 1310.84 "60 "ANSI 61 polyesterijauhepolyuretaani€5,252.52
WIEGMANN N12606016 Kotelo päällekkäinen 16d x 60w x 60h tuumaa | AB4NQB 1ZHF1 N12606016Lattia16 "Avainkahva12, 1314.84 "60 "ANSI 61 polyesterijauhepolyuretaani€4,618.95
WIEGMANN N12726012 Kotelo saranoitu 12d x 60w x 72h tuumaa | AB4NQC 1ZHF2 N12726012Lattia12 "Avainkahva12, 1310.84 "60 "ANSI 61 polyesterijauhepolyuretaani€5,674.67
WIEGMANN N12726016 Kotelo päällekkäinen 16d x 60w x 72h tuuma | AB4NQD 1ZHF3 N12726016Lattia16 "Avainkahva12, 1314.84 "60 "ANSI 61 polyesterijauhepolyuretaani€5,742.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN N1C101004 kytkentärasian kotelo 4d x 10v x 10h tuumaa
€123.57 / yksikkö