Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN DK60 -kotelon tippumissuoja 2 x 60 x 3 tuumaa | AB4NNX 1ZHB2

WIEGMANN DK60-kotelon tippumissuoja 2 x 60 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4NNX Malli: DK60Ristiviite: 1ZHB2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTippusuoja
Suorittaa loppuunANSI harmaa polyesterijauhe
Mitata14
Mittari (teräs)14
Korkeus2"
Pituus60 "
MateriaaliHiiliteräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)166.37
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
WIEGMANN DK12 -kotelon tippumissuoja 2 x 12 x 3 tuumaa | AB4NNP 1ZHA4 DK1212 "€83.65
WIEGMANN DK16 -kaapin tippusuoja 2 x 16 x 3 tuumaa | AB4NNQ 1ZHA5 DK1616 "€254.70
WIEGMANN DK20 -kotelon tippusuoja 2 x 20 x 3 tuumaa | AB4NNR 1ZHA6 DK2020 "€209.08
WIEGMANN DK24 -kotelon tippumissuoja 2 x 24 x 3 tuumaa | AB4NNT 1ZHA7 DK2424 "€90.97
WIEGMANN DK30 -kotelon tippumissuoja 2 x 30 x 3 tuumaa | AB4NNU 1ZHA8 DK3030 "€214.31
WIEGMANN DK36 -kotelon tippusuoja 2 x 36 x 3 tuumaa | AB4NNV 1ZHA9 DK3636 "€98.25
WIEGMANN DK48 -kaapin tippusuoja 2 x 48 x 3 tuumaa | AB4NNW 1ZHB1 DK4848 "€124.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN DK60-kotelon tippumissuoja 2 x 60 x 3 tuumaa
€156.82 / yksikkö