WIEGMANN B201607CH Kotelo Saranoitu 7p x 16L x 20H Tuuma | AE7ZKM 6C721

WIEGMANN B201607CH Kotelo Saranoitu 7p x 16L x 20H Tuuma

Varastossa
Tuote: AE7ZKM Malli: B201607CHRistiviite: 6C721

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€800.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys7"
Kotelon kannen ominaisuudetRuuvikiinnikkeet
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Tiivistepolyuretaani
Korkeus20 "
Sisäpaneeli2W828
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Käytettävä avautumissyvyys5.91 "
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.9825
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)58.17
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokkaraudat / Ei pudotuksiaVäriSyvyysMateriaaliMetallimittariNEMA-luokitusKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
WIEGMANN A040503 Metallikotelo saranoitu 3d x 5w x 4h tuuma | AB4NMX 1ZGY6 A040503NokotuksetHarmaa3"Hiiliteräs1613"4"-
Tarjouspyyntö
WIEGMANN A121206 Metallikotelo saranoitu 6d x 12w x 12h tuuma | AB4NMY 1ZGY7 A121206NokotuksetHarmaa6"Hiiliteräs1616"12 "€104.07
WIEGMANN B060404CH metallikotelo saranoitu 4d x 4w x 6h tuuma | AB4NNA 1ZGY9 B060404CHEi tyrmäyksiäHarmaa4"Hiiliteräs14, 1612, 134"4"€116.37
WIEGMANN B201609CH metallikotelo saranoitu 9d x 16w x 20h tuuma | AB4NNJ 1ZGZ8 B201609CHEi tyrmäyksiäHarmaa9"Hiiliteräs1412, 137.91 "16 "€760.03
WIEGMANN B202009CH metallikotelo saranoitu 9d x 20w x 20h tuuma | AB4NNK 1ZGZ9 B202009CHEi tyrmäyksiäHarmaa9"Hiiliteräs1412, 137.91 "20 "€906.35
WIEGMANN B242009CH metallikotelo saranoitu 9d x 20w x 24h tuuma | AB4NNL 1ZHA1 B242009CHEi tyrmäyksiäHarmaa9"Hiiliteräs1412, 137.91 "20 "€757.82
WIEGMANN B302409CH metallikotelo saranoitu 9d x 24w x 30h tuuma | AB4NNM 1ZHA2 B302409CHEi tyrmäyksiäHarmaa9"Hiiliteräs1412, 137.91 "24 "€954.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN B201607CH Kotelo Saranoitu 7p x 16L x 20H Tuuma
€800.31 / yksikkö