WIEGMANN B161406SC Koteloruuvi 6d x 14L x 16h Tuuma | AC8GRY 3A929

WIEGMANN B161406SC Kotelon ruuvi 6p x 14v x 16h tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8GRY Malli: B161406SCRistiviite: 3A929

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€504.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudetVangitut kannen ruuvit
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Tiivistepolyuretaani
Korkeus16 "
Sisäpaneeli3A930
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Käytettävä avautumissyvyys5.53 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysTiivisteKorkeusSisäpaneeliKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
WIEGMANN B040404SC Metallikotelo saranoitu 4d x 4w x 4h tuuma | AB4NMZ 1ZGY8 B040404SC4"Neopreeni4"-4"4"€194.54
WIEGMANN B060404SC Metallikotelo saranoitu 4d x 4w x 6h tuuma | AB4NNB 1ZGZ1 B060404SC4"Neopreeni6"4 LV584"4"€227.26
WIEGMANN B060604SC Metallikotelo saranoitu 4d x 6w x 6h tuuma | AB4NNC 1ZGZ2 B060604SC4"Neopreeni6"6XC204"6"€226.96
WIEGMANN B080804SC Metallikotelo saranoitu 4d x 8w x 8h tuuma | AB4NND 1ZGZ3 B080804SC4"Neopreeni8"6XC214"8"€218.12
WIEGMANN B100804SC metallikotelo saranoitu 4d x 8w x 10h tuuma | AB4NNE 1ZGZ4 B100804SC4"Neopreeni10 "3A9284"8"€250.83
WIEGMANN B121005SC metallikotelo saranoitu 5d x 10w x 12h tuuma | AB4NNF 1ZGZ5 B121005SC5"Neopreeni12 "6XC225.53 "10 "€290.69
WIEGMANN B121206SC metallikotelo 6d x 12w x 12h tuuma | AB4NNG 1ZGZ6 B121206SC6"Neopreeni12 "4 KP365.53 "12 "€342.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN B161406SC Kotelon ruuvi 6p x 14v x 16h tuumaa
€504.89 / yksikkö