Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN B040404SC Metallikotelo saranoitu 4d x 4w x 4h tuuma | AB4NMZ 1ZGY8

WIEGMANN B040404SC Metallinen kotelo, saranoitu 4p x 4v x 4h tuuma

Varastossa
Tuote: AB4NMZ Malli: B040404SCRistiviite: 1ZGY8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys4"
Kotelon kannen ominaisuudetVangitut kannen ruuvit
Kotelon kannen tyyppiRuuvaa kiinni
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus4"
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Käytettävä avautumissyvyys4"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8538100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysTiivisteKorkeusSisäpaneeliKäytettävä avautumissyvyysLeveysHinta
WIEGMANN B060404SC Metallikotelo saranoitu 4d x 4w x 6h tuuma | AB4NNB 1ZGZ1 B060404SC4"Neopreeni6"4 LV584"4"€227.26
WIEGMANN B060604SC Metallikotelo saranoitu 4d x 6w x 6h tuuma | AB4NNC 1ZGZ2 B060604SC4"Neopreeni6"6XC204"6"€226.96
WIEGMANN B080804SC Metallikotelo saranoitu 4d x 8w x 8h tuuma | AB4NND 1ZGZ3 B080804SC4"Neopreeni8"6XC214"8"€218.12
WIEGMANN B100804SC metallikotelo saranoitu 4d x 8w x 10h tuuma | AB4NNE 1ZGZ4 B100804SC4"Neopreeni10 "3A9284"8"€250.83
WIEGMANN B121005SC metallikotelo saranoitu 5d x 10w x 12h tuuma | AB4NNF 1ZGZ5 B121005SC5"Neopreeni12 "6XC225.53 "10 "€290.69
WIEGMANN B121206SC metallikotelo 6d x 12w x 12h tuuma | AB4NNG 1ZGZ6 B121206SC6"Neopreeni12 "4 KP365.53 "12 "€342.73
WIEGMANN B141206SC metallikotelo saranoitu 6d x 12w x 14h tuuma | AB4NNH 1ZGZ7 B141206SC6"Neopreeni14 "6XC235.53 "12 "€325.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN B040404SC Metallinen kotelo, saranoitu 4p x 4v x 4h tuuma
€194.54 / yksikkö