Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA TDM0374R3SS038 Exchangeable Drill Tip, 3/8 Inch Shank Dia, 1.5902 Inch Shank Lg | CV2LDJ 287FC0

WIDIA TDM0374R3SS038 vaihdettava poran kärki, 3/8 tuuman varren halkaisija, 1.5902 tuuman varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CV2LDJ Malli: TDM0374R3SS038Ristiviite: 287FC0

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€285.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava porakärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA TDMX0749R3SL100 vaihdettava poran kärki, 1 tuuman varren halkaisija, 1.9685 tuuman varren halkaisija, 20.00 mm | CV2KUJ 287TJ1 TDMX0749R3SL100€560.86
WIDIA TDMX0788R3SL100 vaihdettava poran kärki, 1 tuuman varren halkaisija, 1.9685 tuuman varren halkaisija, 21.00 mm | CV2KUK 287TJ2 TDMX0788R3SL100€560.86
WIDIA TDMX0749R5SL100 vaihdettava poran kärki, 1 tuuman varren halkaisija, 2.2047 tuuman varren halkaisija, 20.00 mm | CV2KUL 287TL1 TDMX0749R5SL100€644.44
WIDIA TDM0787R3SCF100 vaihdettava porankärki, 1 tuuman varren halkaisija, 2.2047 tuuman varren halkaisija, 20.99 mm | CV2KUM 287GG7 TDM0787R3SCF100€579.82
WIDIA TDM0787R5SCF100 vaihdettava porankärki, 1 tuuman varren halkaisija, 2.2047 tuuman varren halkaisija, 20.99 mm | CV2KUN 287GK2 TDM0787R5SCF100€658.85
WIDIA TDMX0788R8SL100 vaihdettava poran kärki, 1 tuuman varren halkaisija, 2.2047 tuuman varren halkaisija, 21.00 mm | CV2KUP 287TN2 TDMX0788R8SL100€744.20
WIDIA TDM0827R3SCF100 vaihdettava poran kärki, 1 tuuman varren halkaisija, 2.2047 tuuman varren halkaisija, 21.99 mm | CV2KUQ 287GG8 TDM0827R3SCF100€668.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA TDM0374R3SS038 vaihdettava poran kärki, 3/8 tuuman varren halkaisija, 1.5902 tuuman varren halkaisija
€285.74 / yksikkö