Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M41388 Carbide Bur pyöreä nenä 1/2 tuumaa | AE9LGM 6KJN7

WIDIA M41388 kovametalliporan pyöreä nokka 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LGM Malli: M41388Ristiviite: 6KJN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku50,000
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapePyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliKaupan numeroHinta
WIDIA M41394 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 3/4 kaksinkertainen leikkaus | AE3QCQ 5EP90 M413943 / 4 "1.25 "33,0003"Karkaistu teräsSF-14€147.16
WIDIA M41393 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 3/4 kaksinkertainen leikkaus | AE3QCR 5EP92 M413933 / 4 "1.5 "33,0003.25 "Karkaistu teräsSF-15€169.59
WIDIA M41392 Carbide Bur pyöreä nenä 3/4 tuumaa | AE9LGN 6KJN8 M413923 / 4 "1"33,0002.75 "TeräsSF-7€106.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M41388 kovametalliporan pyöreä nokka 1/2 tuumaa
€61.75 / yksikkö