Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M41393 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 3/4 kaksinkertainen leikkaus | AE3QCR 5EP92

WIDIA M41393 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 3/4 kaksoisleikkaus

Varastossa
Tuote: AE3QCR Malli: M41393Ristiviite: 5EP92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1.5 "
Maks. Kierrosluku33,000
Kokonaispituus3.25 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
MuotoPyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-15

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliKaupan numeroHinta
WIDIA M41394 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 3/4 kaksinkertainen leikkaus | AE3QCQ 5EP90 M413943 / 4 "1.25 "33,0003"Karkaistu teräsSF-14€147.16
WIDIA M41388 Carbide Bur pyöreä nenä 1/2 tuumaa | AE9LGM 6KJN7 M413881 / 2 "3 / 4 "50,0002.5 "TeräsSF-13€61.75
WIDIA M41392 Carbide Bur pyöreä nenä 3/4 tuumaa | AE9LGN 6KJN8 M413923 / 4 "1"33,0002.75 "TeräsSF-7€106.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M41393 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 3/4 kaksoisleikkaus
€169.59 / yksikkö