Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40633 Monihuiluinen uppoallas 60 astetta 1/4 tuumaa | AE9LFE 6KJJ7

WIDIA M40633 Monihuiluinen upotusallas, 60 astetta 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LFE Malli: M40633Ristiviite: 6KJJ7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonen huilun upotettava
Rungon halkaisija1 / 4 "
Leikkauskapasiteetti1 / 4 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma60 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumääräMulti
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiMukana kulmaKokonaispituusVarren pituusHinta
WIDIA M40640 Monihuiluinen uppoallas 82 astetta 1/2 tuumaa | AE9LFL 6KJK3 M406401 / 2 "1 / 2 "82 astetta2 9 / 32 "1.75 "€39.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40633 Monihuiluinen upotusallas, 60 astetta 1/4 tuumaa
€25.53 / yksikkö