Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40545 Carbide Bur alumiinileikattu pyöreä nenä 3/8 | AE9LFA 6KJJ1

WIDIA M40545 kovametallipora alumiinia, pyöreä nokka 3/8

Varastossa
Tuote: AE9LFA Malli: M40545Ristiviite: 6KJJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€48.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur alumiinileikattu
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku66,000
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapePyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusKaupan numeroHinta
WIDIA M40546 Karbidiporattu alumiinileikattu pyöreä nenä 1/2 | AE9LFB 6KJJ2 M405461 / 2 "1"50,0002.75 "SF-5€69.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40545 kovametallipora alumiinia, pyöreä nokka 3/8
€48.26 / yksikkö