Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40538 kovametallipora alumiininen leikkauspallo 3/8 tuumaa | AE9LEX 6KJH8

WIDIA M40538 kovametalliterä, alumiininen leikkauspallo, 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LEX Malli: M40538Ristiviite: 6KJH8
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
€39.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur alumiinileikattu
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus3 / 8 "
Maks. Kierrosluku66,000
Kokonaispituus2 5 / 64 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
Shapepallo
Kaupan numeroSD-3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusShapeKaupan numeroHinta
WIDIA M40549 kovametallipora alumiinia leikattu mukana kulma 1/2 | AE9LFC 6KJJ3 M405491 / 2 "1.125 "50,0003"Mukana kulmaSL-4€94.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40538 kovametalliterä, alumiininen leikkauspallo, 3/8 tuumaa
€39.86 / yksikkö