Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40528 Carbide Bur alumiinileikattu päätyleikkaus 3/8 | AE9LET 6KJH4

WIDIA M40528 kovametalliterä alumiininen leikkauspään leikkaus 3/8

Varastossa
Tuote: AE9LET Malli: M40528Ristiviite: 6KJH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur alumiinileikattu
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku66,000
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeSylinterimäinen päätyleikkaus
Kaupan numeroSB-3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)0.99
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusKaupan numeroHinta
WIDIA M40527 Carbide Bur alumiinileikattu päätyleikkaus 1/4 | AE9LER 6KJH3 M405271 / 4 "5 / 8 "70,0002"SB-1€31.84
WIDIA M40529 Carbide Bur alumiinileikattu päätyleikkaus 1/2 | AE9LEU 6KJH5 M405291 / 2 "1"50,0002.75 "SB-5€68.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40528 kovametalliterä alumiininen leikkauspään leikkaus 3/8
€47.50 / yksikkö