Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M40255 Carbide Bur Sylinterimäinen leikkaus 5/16 tuumaa | AE9LDF 6KJE0

WIDIA M40255 kovametalliporan sylinterimäinen pää, leikkaus 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9LDF Malli: M40255Ristiviite: 6KJE0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5 / 16 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Maks. Kierrosluku68,000
Kokonaispituus2.5 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeSylinterimäinen päätyleikkaus
Kaupan numeroSB-2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
WIDIA M40247 Karbidipuristin sylinterimäinen 1/16 tuumaa | AE9LDD 6KJD8 M402471 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "karbidi1 / 8 "SB-41€12.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M40255 kovametalliporan sylinterimäinen pää, leikkaus 5/16 tuumaa
€30.33 / yksikkö