Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA M370D025Z02A25WO08L300 Indexable Profiling End Mill, 25 mm Max. Cutting Dia, 1.25 mm Depth | CV2KCU 274EA3

WIDIA M370D025Z02A25WO08L300 Kääntyvä profiloiva päätyjyrsintä, 25 mm Max. Leikkaushalkaisija, 1.25 mm Syvyys

Varastossa
Tuote: CV2KCU Model: M370D025Z02A25WO08L300Ristiviite: 274EA3
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
€620.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnd Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0665
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WIDIA M1200HF063Z05HN09 Indeksoitava profilointipäätyjyrsin | CV2JYE 273YC6 M1200HF063Z05HN09End Mill€922.20
WIDIA M1200D125Z08HN09 Indeksoitava profilointipäätyjyrsin | CV2JYF 273YC0 M1200D125Z08HN09End Mill€1,571.22
WIDIA M1200HF100Z08HN09 Indeksoitava profilointipäätyjyrsin | CV2JYG 273YC8 M1200HF100Z08HN09End Mill€1,404.61
WIDIA M1200D080Z05HN09 Indeksoitava profiloiva päätyjyrsin | CV2JYH 273YA8 M1200D080Z05HN09End Mill€992.78
WIDIA M1200HF080Z06HN09 Indeksoitava profilointipäätyjyrsintä | CV2JYJ 273YC7 M1200HF080Z06HN09End Mill€1,205.06
WIDIA M1200HF125Z09HN09 Indeksoitava profilointipäätyjyrsin | CV2JYK 273YC9 M1200HF125Z09HN09End Mill€1,565.45
WIDIA M370D200Z04S075WO12L200 Indeksoitava profilointipäätyjyrsintä | CV2JYL 274HH0 M370D200Z04S075WO12L200End Mill€888.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA M370D025Z02A25WO08L300 Kääntyvä profiloiva päätyjyrsintä, 25 mm Max. Leikkaushalkaisija, 1.25 mm Syvyys
€620.98 / yksikkö