WIDIA GT51 spiraalikärkihana M30x3.5 TiCN 9-27 / 32 | AA3VZP 11W923

WIDIA GT51 Spiral Point Tap M30x3.5 TiCN 9-27/32"

Varastossa
Tuote: AA3VZP Malli: GT51Ristiviite: 11W923

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€895.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunTiCN
LuettelonumeroGT51
MateriaaliNopea teräs-E-PM
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus9 27 / 32 "
Piki3.50mm
Pikin halkaisijan rajat6HX
Varsi Dia.22mm
KokoM30
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA GT50 Spiral Point Tap M30x3.5 TiCN 9-27/32 "| AA3VZD 11W913 GT50GT5059 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "€803.30
WIDIA GT50 Spiraalihana M36x4 TiCN | AA3VZF 11W915 GT50GT5059 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,092.60
WIDIA GT51 spiraalikärkihana M36x4 TiCN 9-27/32" | AA3VZR 11W925 GT51GT5159 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,247.09
WIDIA GT51 spiraalihana M42x4.5 TiCN | AA3VZT 11W926 GT51GT51611 13 / 16 "4.50mm32mmM421 49 / 64 "€1,525.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT51 Spiral Point Tap M30x3.5 TiCN 9-27/32"
€895.99 / yksikkö