Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT51 spiraalihana M36x4 TiCN 9-27 / 32 | AA3VZR 11W925

WIDIA GT51 Spiral Point Tap M36x4 TiCN 9-27/32"

Varastossa
Tuote: AA3VZR Malli: GT51Ristiviite: 11W925

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,247.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunTiCN
LuettelonumeroGT51
MateriaaliNopea teräs-E-PM
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus9 27 / 32 "
Piki4.00mm
Pikin halkaisijan rajat6HX
Varsi Dia.28mm
KokoM36
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2015
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)25.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA GT50 Spiral Point Tap M30x3.5 TiCN 9-27/32 "| AA3VZD 11W913 GT50GT5059 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "€803.30
WIDIA GT50 Spiraalihana M36x4 TiCN | AA3VZF 11W915 GT50GT5059 27 / 32 "4.00mm28mmM361 1 / 16 "€1,092.60
WIDIA GT51 spiraalihana M30x3.5 TiCN 9-27 / 32 "| AA3VZP 11W923 GT51GT5159 27 / 32 "3.50mm22mmM301.375 "€895.99
WIDIA GT51 spiraalihana M42x4.5 TiCN | AA3VZT 11W926 GT51GT51611 13 / 16 "4.50mm32mmM421 49 / 64 "€1,525.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT51 Spiral Point Tap M36x4 TiCN 9-27/32"
€1,247.09 / yksikkö