FABORY B31300.013.0162 Drywall Screws, 1 5/8 Inch Length, 1018-1022 Steel, #6 Size, 4000PK | CG7DTQ 10N496

FABORY B31300.013.0162 Kipsilevyruuvit, pituus 1 5/8 tuumaa, 1018-1022 terästä, #6 koko, 4000PK

Varastossa
Tuote: CG7DTQ Malli: B31300.013.0162Ristiviite: 10N496

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.0.330 "
Head TypeToitottaa
Pituus1 5 / 8
Materiaali1018-1022 Teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.3809
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B31300.013.0162 Kipsilevyruuvit, pituus 1 5/8 tuumaa, 1018-1022 terästä, #6 koko, 4000PK
€72.59 /pakkaus