Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT31 spiraalihana M10x1.5 TiCN | AA3VUB 11W794

WIDIA GT31 Spiraalihuiluhana M10x1.5 TiCN

Varastossa
Tuote: AA3VUB Malli: GT31Ristiviite: 11W794

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTiCN
LuettelonumeroGT31
MateriaaliNopea teräs-E-PM
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3 15 / 16 "
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD10
Varsi Dia.10mm
KokoM10
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus19 / 32 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.06
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
WIDIA GT31 kierrehuiluhana M6x1 TiCN | AA3VTZ 11W792 GT3125 / 64 "GT3133 9 / 64 "1.00mmD86mmM6€77.87
WIDIA GT31 spiraalihana M8x1.25 TiCN | AA3VUA 11W793 GT3133 / 64 "GT3133 35 / 64 "1.25mmD98mmM8€88.94
WIDIA GT31 kierrehuiluhana M12x1.75 TiCN | AA3VUC 11W795 GT3145 / 64 "GT3144 21 / 64 "1.75mmD119mmM12€123.87
WIDIA GT31 spiraalihana M14x2 TiCN | AA3VUD 11W796 GT3125 / 32 "GT3144 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM14€164.98
WIDIA GT31 spiraalihana M5x0.8 TiCN GT41 | AA3VUF 11W798 GT3125 / 64 "GT4132.75 "0.80mmD76mmM5€99.75
WIDIA GT31 Spiraalihuiluhana M6x1 TiCN GT41 | AA3VUG 11W799 GT3125 / 64 "GT4143 9 / 64 "1.00mmD86mmM6€101.38
WIDIA GT31 Spiral Flute Tap M8x1.25 TiCN GT41 | AA3VUH 11W801 GT3133 / 64 "GT4143 35 / 64 "1.25mmD98mmM8€115.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT31 Spiraalihuiluhana M10x1.5 TiCN
€102.05 / yksikkö