Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA GT31 kierrehuiluhana M6x1 TiCN | AA3VTZ 11W792

WIDIA GT31 Spiraalihuiluhana M6x1 TiCN

Varastossa
Tuote: AA3VTZ Malli: GT31Ristiviite: 11W792

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTiCN
LuettelonumeroGT31
MateriaaliNopea teräs-E-PM
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3 9 / 64 "
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatD8
Varsi Dia.6mm
KokoM6
Napauta TyyliMuokattu Bottoming
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25 / 64 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.37
Laivan pituus (cm)9.58
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
WIDIA GT31 spiraalihana M8x1.25 TiCN | AA3VUA 11W793 GT3133 / 64 "GT3133 35 / 64 "1.25mmD98mmM8€87.74
WIDIA GT31 spiraalihana M10x1.5 TiCN | AA3VUB 11W794 GT3119 / 32 "GT3133 15 / 16 "1.50mmD1010mmM10€100.68
WIDIA GT31 kierrehuiluhana M12x1.75 TiCN | AA3VUC 11W795 GT3145 / 64 "GT3144 21 / 64 "1.75mmD119mmM12€122.21
WIDIA GT31 spiraalihana M14x2 TiCN | AA3VUD 11W796 GT3125 / 32 "GT3144 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM14€162.75
WIDIA GT31 spiraalihana M5x0.8 TiCN GT41 | AA3VUF 11W798 GT3125 / 64 "GT4132.75 "0.80mmD76mmM5€100.70
WIDIA GT31 Spiraalihuiluhana M6x1 TiCN GT41 | AA3VUG 11W799 GT3125 / 64 "GT4143 9 / 64 "1.00mmD86mmM6€102.11
WIDIA GT31 Spiral Flute Tap M8x1.25 TiCN GT41 | AA3VUH 11W801 GT3133 / 64 "GT4143 35 / 64 "1.25mmD98mmM8€116.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA GT31 Spiraalihuiluhana M6x1 TiCN
€76.81 / yksikkö