Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 7FNS10004 Ball End Mill, 6 Flutes, 3/8 Inch Milling Dia, 3.5 Inch Overall Length | CV2CBT 287NX0

WIDIA 7FNS10004 kuulapääjyrsin, 6 uraa, 3/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 3.5 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CV2CBT Malli: 7FNS10004Ristiviite: 287NX0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€187.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonpää Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WIDIA 47N010004LT Kuulapääjyrsin, jyrsintähalkaisija 10 mm, leikkauspituus 14 mm, kokonaispituus 72 mm | CV2BPG 48KW60 47N010004LTPallonpää Mill€145.96
WIDIA 400110004T kuulapääjyrsin, jyrsintähalkaisija 10 mm, leikkauspituus 22 mm, kokonaispituus 100 mm | CV2BPM 48KJ31 400110004TPallonpää Mill€228.76
WIDIA 400110004JJ kuulapääjyrsin, jyrsintähalkaisija 10 mm, leikkauspituus 22 mm, kokonaispituus 100 mm, yksittäinen | CV2BPN 48KJ49 400110004JJPallonpää Mill€180.17
WIDIA 400112005JJ kuulapääjyrsin, jyrsintähalkaisija 12 mm, leikkauspituus 25 mm, kokonaispituus 125 mm | CV2BQL 48KJ51 400112005JJPallonpää Mill€229.70
WIDIA 400112005T kuulapääjyrsin, jyrsintähalkaisija 12 mm, leikkauspituus 25 mm, kokonaispituus 125 mm, yksittäinen | CV2BQM 48KJ32 400112005TPallonpää Mill€284.39
WIDIA 400116006T kuulapääjyrsin, jyrsintähalkaisija 16 mm, leikkauspituus 32 mm, kokonaispituus 150 mm | CV2BRU 48KJ34 400116006TPallonpää Mill€438.02
WIDIA 400116006JJ kuulapääjyrsin, jyrsintähalkaisija 16 mm, leikkauspituus 32 mm, kokonaispituus 150 mm, yksittäinen | CV2BRV 48KJ55 400116006JJPallonpää Mill€356.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 7FNS10004 kuulapääjyrsin, 6 uraa, 3/8 tuuman jyrsintähalkaisija, 3.5 tuuman kokonaispituus
€187.04 / yksikkö