WIDIA 5400234 Spiral Flute Tap M10x1.25 Black Oxide | AA3VLA 11W617

WIDIA 5400234 Spiraalihuiluhana M10x1.25 Black Oxide

Tuote: AA3VLA Malli: 5400234Ristiviite: 11W617

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero8354
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2 15 / 16 "
Piki1.25mm
Pikin halkaisijan rajatD10
Varsi Dia.0.381 "
KokoM10
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)1.37
Laivan pituus (cm)9.58
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
WIDIA 5364710 Spiraalihuiluhana 3/4-16unf Black Oxide | AA3VED 11W462 5364710Muokattu Bottoming8304419 / 32 "UNF4.25 "16H5€157.87
WIDIA 5364703 Spiraalihuiluhana 3/4-10 unc Black Oxide | AA3VEE 11W463 5364703Muokattu Bottoming8304453 / 64 "UNC4.25 "10H5€165.90
WIDIA 5356748 Kierrehuiluhana # 4-48unf musta oksidi | AA3VEF 11W464 5356748Muokattu Bottoming8304215 / 64 "UNF1.875 "48H2€38.15
WIDIA 5356668 Spiraalihuiluhana #2-56unc Black Oxide | AA3VEG 11W465 5356668Muokattu Bottoming830427 / 16 "UNC1.75 "56H2€59.02
WIDIA 5364695 Spiraalihana 5 / 8-18unf musta oksidi | AA3VEH 11W466 5364695Muokattu Bottoming8304333 / 64 "UNF3 13 / 16 "18H5€123.14
WIDIA 5364687 Kierrehuiluhana 5 / 8-11unc musta oksidi | AA3VEJ 11W467 5364687Muokattu Bottoming830433 / 4 "UNC3 13 / 16 "11H5€128.24
WIDIA 5364677 Spiraalihana 9 / 16-18unf musta oksidi | AA3VEK 11W468 5364677Muokattu Bottoming8304333 / 64 "UNF3.59318H3€115.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5400234 Spiraalihuiluhana M10x1.25 Black Oxide