Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 5390234 Spiraalihana 1 / 4-28unf musta oksidi | AB3YEA 1W230

WIDIA 5390234 Spiraalihuiluhana 1/4-28unf Black Oxide

Varastossa
Tuote: AB3YEA Malli: 5390234Ristiviite: 1W230

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero8304
MateriaaliHigh Vanadium High Speed ​​Steel-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Piki28
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.255 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus23 / 64 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusKiertyyppiHinta
WIDIA 5390220 spiraalihuuhana # 6-32unc musta oksidi | AB3YDW 1W222 539022032"320.141 "#69 / 32 "UNC€30.82
WIDIA 5390225 kierrehuiluhana # 8-32unc musta oksidi | AB3YDX 1W224 539022532.125 "320.168 "#89 / 32 "UNC€31.51
WIDIA 5390230 kierrehuiluhana # 10-32unf musta oksidi | AB3YDY 1W226 539023032.375 "320.194 "#109 / 32 "UNF€31.08
WIDIA 5390232 kierrehuiluhana 1 / 4-20unc musta oksidi | AB3YDZ 1W228 539023232.5 "200.255 "1 / 4 "7 / 16 "UNC€34.81
WIDIA 5390236 Spiraalihana 5 / 16-18unc musta oksidi | AB3YEB 1W232 539023632 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "15 / 32 "UNC€39.56
WIDIA 5390238 Spiraalihuiluhana 5/16-24unf Black Oxide | AB3YEC 1W234 539023832 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "25 / 64 "UNF€30.25
WIDIA 5390240 Spiraalihuiluhana 3/8-16 unc Black Oxide | AB3YED 1W236 539024032 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "35 / 64 "UNC€43.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5390234 Spiraalihuiluhana 1/4-28unf Black Oxide
€35.52 / yksikkö