Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 5367075 Spiral Point Tap 7 / 8-14unf musta oksidi | AA3VGZ 11W536

WIDIA 5367075 Spiraalikärkihana 7/8-14unf Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA3VGZ Malli: 5367075Ristiviite: 11W536
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
€179.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero8301
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus4 11 / 16 "
Piki14
Pikin halkaisijan rajatH4
Varsi Dia.0.697 "
Koko7 / 8 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 11 / 32 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.59
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA 5367068 Spiraalihana 7 / 8-9unc musta oksidi | AA3VHA 11W537 5367068UNC34 11 / 16 "9H40.697 "7 / 8 "1 11 / 32 "€195.76
WIDIA 5365803 Spiraalihana # 12-28unf musta oksidi | AA3VHB 11W538 5365803UNF32.375 "28H30.22 "#1237 / 64 "€24.81
WIDIA 5365800 spiraalipistehana # 12-24unc musta oksidi | AA3VHC 11W539 5365800UNC32.375 "24H30.22 "#1237 / 64 "€24.71
WIDIA 5365769 Spiraalipistehana # 8-36unf musta oksidi | AA3VHD 11W540 5365769UNF32.125 "36H20.168 "#829 / 64 "€22.42
WIDIA 5365706 Spiraalihana # 6-40unf musta oksidi | AA3VHE 11W541 5365706UNF32"40H20.141 "#613 / 32 "€22.60
WIDIA 5357275 Spiraalikärkihana # 4-48unf musta oksidi | AA3VHF 11W542 5357275UNF21.875 "48H20.141 "#411 / 32 "€26.71
WIDIA 5367007 Spiral Point Tap 5 / 8-18unf musta oksidi | AA3VHG 11W545 5367007UNF33 13 / 16 "18H50.48 "5 / 8 "1 5 / 64 "€83.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5367075 Spiraalikärkihana 7/8-14unf Black Oxide
€179.45 / yksikkö