Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 5366089 Spiraalipistehana 1 / 2-20unf Ticn | AA3VJT 11W580

WIDIA 5366089 Spiraalikärkihana 1/2-20unf Ticn

Varastossa
Tuote: AA3VJT Malli: 5366089Ristiviite: 11W580

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero8301TC
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.375 "
Piki20
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.367 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus63 / 64 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0518
Laivan korkeus (cm)1.65
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)11.02
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Hinta
WIDIA 5366406 Spiraalikärkihana 1-8unc Ticn | AA3VJJ 11W571 53664061.5 "8301TC3UNC5.125 "8H40.8 "€293.79
WIDIA 5367076 Spiraalihana 7 / 8-14unf Ticn | AA3VJK 11W572 53670761 11 / 32 "8301TC3UNF4 11 / 16 "14H40.697 "€218.24
WIDIA 5367069 Spiraalihana 7 / 8-9unc Ticn | AA3VJL 11W573 53670691 11 / 32 "8301TC3UNC4 11 / 16 "9H40.697 "€226.60
WIDIA 5366137 Spiraalihana 9 / 16-18unf Ticn | AA3VJM 11W574 536613763 / 64 "8301TC3UNF3.59318H30.429 "€92.66
WIDIA 5366133 Spiraalihana 9 / 16-12unc Ticn | AA3VJN 11W575 536613363 / 64 "8301TC3UNC3.59312H30.429 "€89.32
WIDIA 5367062 Spiraalipistehana 3 / 4-16unf Ticn | AA3VJP 11W576 53670621 13 / 64 "8301TC3UNF4.25 "16H30.59 "€168.84
WIDIA 5367035 Spiraalipistehana 3 / 4-10unc Ticn | AA3VJQ 11W577 53670351 13 / 64 "8301TC3UNC4.25 "10H30.59 "€168.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5366089 Spiraalikärkihana 1/2-20unf Ticn
€59.86 / yksikkö