Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 5366074 Spiraalikärkihana 1/2-13 unc mustaa oksidia | AB3YDP 1W204

WIDIA 5366074 Spiraalikärkihana 1/2-13 unc mustaa oksidia

Varastossa
Tuote: AB3YDP Malli: 5366074Ristiviite: 1W204

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero8301
MateriaaliHigh Vanadium High Speed ​​Steel-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.375 "
Piki13
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.367 "
Koko1 / 2 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus63 / 64 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA 5357285 Spiraalikärkihana # 6-32unc musta oksidi | AB3YDC 1W182 5357285UNC32"32H30.141 "#613 / 32 "€21.75
WIDIA 5365743 Spiraalihana # 8-32unc musta oksidi | AB3YDD 1W184 5365743UNC32.125 "32H30.168 "#829 / 64 "€22.26
WIDIA 5365763 Spiraalipistehana # 10-32unf musta oksidi | AB3YDE 1W186 5365763UNF32.375 "32H30.194 "#1017 / 32 "€22.26
WIDIA 5365806 Spiraalipistehana 1 / 4-20unc mustaoksidi | AB3YDF 1W188 5365806UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "€24.60
WIDIA 5365829 Spiraalihana 1 / 4-28unf musta oksidi | AB3YDG 1W190 5365829UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "€24.70
WIDIA 5365931 Spiraalihana 5 / 16-18unc musta oksidi | AB3YDH 1W192 5365931UNC32 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "€26.93
WIDIA 5365945 Spiral Point Tap 5 / 16-24unf musta oksidi | AB3YDJ 1W194 5365945UNF32 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "€28.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5366074 Spiraalikärkihana 1/2-13 unc mustaa oksidia
€49.26 / yksikkö