Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 5357285 Spiraalikärkihana # 6-32unc musta oksidi | AB3YDC 1W182

WIDIA 5357285 Spiraalikärkihana #6-32 unc Black Oxide

Varastossa
Tuote: AB3YDC Malli: 5357285Ristiviite: 1W182

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€21.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero8301
MateriaaliHigh Vanadium High Speed ​​Steel-E
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2"
Piki32
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.141 "
Koko#6
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus13 / 32 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA 5365743 Spiraalihana # 8-32unc musta oksidi | AB3YDD 1W184 5365743UNC32.125 "32H30.168 "#829 / 64 "€22.26
WIDIA 5365763 Spiraalipistehana # 10-32unf musta oksidi | AB3YDE 1W186 5365763UNF32.375 "32H30.194 "#1017 / 32 "€22.26
WIDIA 5365806 Spiraalipistehana 1 / 4-20unc mustaoksidi | AB3YDF 1W188 5365806UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "€24.60
WIDIA 5365829 Spiraalihana 1 / 4-28unf musta oksidi | AB3YDG 1W190 5365829UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "€24.70
WIDIA 5365931 Spiraalihana 5 / 16-18unc musta oksidi | AB3YDH 1W192 5365931UNC32 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "€26.93
WIDIA 5365945 Spiral Point Tap 5 / 16-24unf musta oksidi | AB3YDJ 1W194 5365945UNF32 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "€28.25
WIDIA 5365974 Spiraalihana 3 / 8-16unc musta oksidi | AB3YDK 1W196 5365974UNC32 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "3 / 4 "€32.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 5357285 Spiraalikärkihana #6-32 unc Black Oxide
€21.75 / yksikkö