Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 19740 putkihana 1 / 2-14npt musta oksidi | AA4CBX 12E950

WIDIA 19740 Pipe Han 1/2-14npt Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA4CBX Malli: 19740Ristiviite: 12E950

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero5320S
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.125 "
Piki14
Varsi Dia.0.688 "
Koko1 / 2 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA 19760 putkihana 3 / 4-14npt musta oksidi | AA4CBW 12E949 1976053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€130.08
WIDIA 19730 putkihana 3 / 8-18npt musta oksidi | AA4CBY 12E951 1973042 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€62.44
WIDIA 19710 putkihana 1 / 4-18npt musta oksidi | AA4CBZ 12E952 1971042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€46.92
WIDIA 19695 putkihana 1/8-27npt musta oksidi | AA4CCA 12E953 1969542.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€42.09
WIDIA 19690 putkihana 1 / 16-27npt musta oksidi | AA4CCB 12E954 1969042.125 "270.312 "1 / 16 "11 / 16 "€43.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 19740 Pipe Han 1/2-14npt Black Oxide
€93.38 / yksikkö