Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 19690 putkihana 1 / 16-27npt musta oksidi | AA4CCB 12E954

WIDIA 19690 Pipe Han 1/16-27npt Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA4CCB Malli: 19690Ristiviite: 12E954

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Napauta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero5320S
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.125 "
Piki27
Varsi Dia.0.312 "
Koko1 / 16 "
Napauta Tyylikynttilä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 / 16 "
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.37
Laivan pituus (cm)9.58
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusPikiVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA 19760 putkihana 3 / 4-14npt musta oksidi | AA4CBW 12E949 1976053.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€144.45
WIDIA 19740 putkihana 1 / 2-14npt musta oksidi | AA4CBX 12E950 1974043.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€102.45
WIDIA 19730 putkihana 3 / 8-18npt musta oksidi | AA4CBY 12E951 1973042 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€69.00
WIDIA 19710 putkihana 1 / 4-18npt musta oksidi | AA4CBZ 12E952 1971042.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€51.78
WIDIA 19695 putkihana 1/8-27npt musta oksidi | AA4CCA 12E953 1969542.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "€47.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 19690 Pipe Han 1/16-27npt Black Oxide
€47.89 / yksikkö