Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 19445 käsihana 3/4-10 unc Black Oxide | AA4CEJ 12F013

WIDIA 19445 Käsihana 3/4-10 unc Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA4CEJ Malli: 19445Ristiviite: 12F013

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero5303S
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4.25 "
Piki10
Pikin halkaisijan rajatH3
Varsi Dia.0.59 "
Koko3 / 4 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.59
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
WIDIA 19615 Käsihana # 10-32unf musta oksidi | AA4CDE 12E980 196157 / 8 "42.375 "UNF32H30.194 "#10€11.26
WIDIA 19605 käsihana #10-24 unc Black Oxide | AA4CDF 12E981 196057 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€11.26
WIDIA 19600 Käsihana # 10-24unc musta oksidi | AA4CDG 12E982 196007 / 8 "42.375 "UNC24H30.194 "#10€11.27
WIDIA 19585 käsihana #8-32 unc Black Oxide | AA4CDH 12E983 195853 / 4 "42.125 "UNC32H30.168 "#8€11.03
WIDIA 19580 Käsihana # 6-32unc musta oksidi | AA4CDJ 12E984 1958011 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€10.59
WIDIA 19575 Käsihana # 6-32unc musta oksidi | AA4CDL 12E986 1957511 / 16 "32"UNC32H30.141 "#6€10.63
WIDIA 19460 Käsihana 3 / 4-16unf musta oksidi | AA4CEF 12F010 194602"44.25 "UNF16H30.59 "3 / 4 "€85.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 19445 Käsihana 3/4-10 unc Black Oxide
€85.76 / yksikkö