Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 19053 Kierrehuiluhana M6x1 Ticn | AA4CHP 12F109

WIDIA 19053 Spiraalihuiluhana M6x1 Ticn

Varastossa
Tuote: AA4CHP Malli: 19053Ristiviite: 12F109

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero5364TC
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatD8
Varsi Dia.0.255 "
KokoM6
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 8 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)0.91
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.45
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.Kokothread PituusHinta
WIDIA 19051 Spiraalihuiluhana M5x0.8 Ticn | AA4CHR 12F111 190512.375 "0.80mmD70.194 "M51 / 2 "€32.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 19053 Spiraalihuiluhana M6x1 Ticn
€34.90 / yksikkö