Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 18759 kierteenmuodostushana M6x1 Ticn | AA4CJH 12F130

WIDIA 18759 Kierteenmuodostushana M6x1 Ticn

Varastossa
Tuote: AA4CJH Malli: 18759Ristiviite: 12F130

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLanganmuodostus Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero5912TC
MateriaaliNopea teräs-E
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatD8
Varsi Dia.0.255 "
KokoM6
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 8 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)0.91
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.45
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusLuettelonumeroKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
WIDIA 18765 kierteiden muodostushana M12x1.75 Ticn | AA4CJC 12F124 1876515 / 16 "5912TC3.375 "Karkea1.75mmD110.367 "M12€73.12
WIDIA 18764 kierteiden muodostushana M10x1.5 Ticn | AA4CJD 12F125 187643 / 4 "5910TC2 15 / 16 "Karkea1.50mmD100.381 "M10€43.22
WIDIA 18762 kierteenmuodostushana M8x1.25 Ticn | AA4CJE 12F127 1876211 / 16 "5910TC2 23 / 32 "Karkea1.25mmD90.318 "M8€37.89
WIDIA 18761 langanmuodostushana M8x1.25 Ticn | AA4CJF 12F128 1876111 / 16 "5912TC2 23 / 32 "Karkea1.25mmD90.318 "M8€39.01
WIDIA 18760 Kierteenmuodostushana M6x1 Ticn | AA4CJG 12F129 187605 / 8 "5910TC2.5 "Karkea1.00mmD80.255 "M6€33.44
WIDIA 18757 kierteenmuodostushana M5x0.8 Ticn | AA4CJJ 12F132 187571 / 2 "5912TC2.375 "Karkea0.80mmD70.194 "M5€33.06
WIDIA 18755 kierteiden muodostushana M4x0.7 Ticn | AA4CJK 12F134 187553 / 8 "5912TC2.125 "Karkea0.70mmD60.168 "M4€33.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 18759 Kierteenmuodostushana M6x1 Ticn
€35.07 / yksikkö