Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 16063 Spiraalihuiluhana M6x1 Kirkas | AA6GPJ 13x329

WIDIA 16063 Spiraalihuiluhana M6x1 Kirkas

Varastossa
Tuote: AA6GPJ Malli: 16063Ristiviite: 13X329

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€22.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero5364
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.5 "
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatD8
Varsi Dia.0.255 "
KokoM6
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 8 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoNapauta TyyliHinta
WIDIA 16074 kierrehuiluhana M12x1.75 kirkas | AA6GPB 13X322 1607415 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Pohjaaminen€59.78
WIDIA 16073 kierrehuiluhana M12x1.75 kirkas | AA6GPC 13X323 1607315 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Pistoke€55.60
WIDIA 16072 kierrehuiluhana M10x1.5 kirkas | AA6GPD 13X324 1607247 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Pohjaaminen€34.31
WIDIA 16071 Spiral Flute Tap M10x1.5 Kirkas | AA6GPE 13X325 1607147 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Pistoke€32.55
WIDIA 16070 kierrehuiluhana M8x1.25 kirkas | AA6GPF 13X326 1607011 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pohjaaminen€27.56
WIDIA 16069 kierrehuiluhana M8x1.25 kirkas | AA6GPG 13X327 1606911 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Pistoke€27.51
WIDIA 16064 Spiraalihuiluhana M6x1 Kirkas | AA6GPH 13x328 160643 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6Pohjaaminen€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 16063 Spiraalihuiluhana M6x1 Kirkas
€22.51 / yksikkö